Krimptang voor adereindhulzen , 5 profielen

Artikelnummer: 985895
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 985895
    EAN/GTIN 3148519858952
    Nummer fabrikant 985895
    L-nummer L60130 582

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Roestvrijstalen compressiestukken met 5 profielen: 0,5 - 0,75 mm², 1 - 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm²
    • Op elk moment los te maken
    • Omgekeerd persen: Positionering van de huls op de onbeweeglijke bek voor meer efficiëntie of nauwkeurigheid
    • Persbereik 0,5 - 6 mm²
    • De vorm ondersteunt de hand
    • Comfortabel greepgevoel
    • Lengte: 230 mm

    Kenmerk:

    • B [mm]: 230 L [mm]: 230 [g]: 490

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen