Krimptang voor geïsoleerde kabelverbinders , 3 profielen

Artikelnummer: 985894
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 985894
EAN/GTIN 3148519858945
Nummer fabrikant 985894
L-nummer L60130 1368

Omschrijving

Omschrijving:

  • Tweevoudig persen van geïsoleerde kabelconnectoren volgens de norm, zodat ze aan de aderkern en isolatie blijven kleven
  • Op elk moment los te maken
  • Terugpersen: Positionering van de kabelconnector op de onbeweeglijke bek voor meer efficiëntie of nauwkeurigheid
  • Roestvast stalen drukstuk met 3 profielen:Rood profiel:0,5 - 1,5 mm²
  • Blauw profiel: 1,5 - 2,5 mm²
  • Geel profiel: 4 - 6 mm²
  • De vorm ondersteunt de hand
  • Gemakkelijk gevoel in de hand
  • Lengte: 230 mm

Kenmerk:

  • L [mm]: 230 [g]: 490

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen