Dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 17 ∙ 42 mm

Artikelnummer: 985-17
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 985-17
EAN/GTIN 4000896046805
Nummer fabrikant 985-17
L-nummer L60140 306

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra korte uitvoering
  • Met kartel
  • DIN 7422
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 17 mm
  • Afmetingen / lengte: 42 mm
  • Lengte l1: 17 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.11 kg
  • Voor handbediening
Buiten de DIN-reeks

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen