Dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Binnenzeskant-profiel ∙ 14 ∙ 40 mm

Artikelnummer: 985-14
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 985-14
    EAN/GTIN 4000896046799
    Nummer fabrikant 985-14
    L-nummer L60140 489

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Extra korte uitvoering
    • Met kartel
    • DIN 7422
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
    • Afdrijving: Binnen-zeskant-profiel
    • Sleutelwijdte: 14 mm
    • Afmetingen / lengte: 40 mm
    • Lengte l1: 14 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.08 kg
    • Voor handbediening

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen