{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Werkdruk | 2,5 bar - 5 bar | |
Werkdruk | 36,26 psi - 72,52 psi | |
Doorstroomwaarde | 7 l/min | |
BSP draadaansluiting | 1/2 binnendraad inch | |
Montagesituatie | wandgemonteerd; op tafel gemonteerd | |
Functie | Handdouche; Oogdouche | |
Hoogte | 240 mm | |
Breedte | 65 mm | |
Diepte | 65 mm | |
Slanglengte | 1.500 mm | |
Gewicht | 0,8 kg | |
Producttype | Oogdouche |
Artikelnummer | 984151 712 | |
EAN/GTIN | 4251138221232 |