Buisverbinder railing verbinder 45°

Artikelnummer: 984035
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Ladder bevestigingsmateriaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 984035
EAN/GTIN 4031405946545
Nummer fabrikant 984035

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universeel inzetbaar
  • Eenvoudige montage
  • Stabiele constructie
  • Stijlvol ontwerp
  • Onze verbindingselementen en leidingen met een buitendiameter van 40 mm voor systeemrails kunnen in alle ontwerpvarianten worden gemonteerd. Standaard zijn de stalen bevestigingsmiddelen gegalvaniseerd, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis
  • Een roestvrijstalen versie is ook beschikbaar tegen een meerprijs, die wordt aanbevolen voor gebruik buitenshuis. Een oppervlaktebehandeling zoals poedercoating kan op aanvraag in alle gebruikelijke RAL-kleuren worden uitgevoerd.
  • Alle aansluitingen zijn ook beschikbaar in roestvrij staal op aanvraag

Kenmerk:

  • Diameter: 40 mm
  • Materiaal: Gegoten aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Producttype: Connector van beschermrail 45°

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen