Systeem railing Railingvuller

Artikelnummer: 984016
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Accessoires voor ladders

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 984016
    EAN/GTIN 4031405946460
    Nummer fabrikant 984016
    L-nummer L90110 1116

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Universeel inzetbaar
    • Eenvoudige montage
    • Stabiele constructie
    • Stijlvol ontwerp
    • Onze verbindingselementen en leidingen met een buitendiameter van 40 mm voor systeemrails kunnen in alle ontwerpvarianten worden gemonteerd. Standaard zijn de stalen bevestigingsmiddelen gegalvaniseerd, die geschikt zijn voor gebruik binnenshuis
    • Een roestvrijstalen versie is ook beschikbaar tegen een meerprijs, die wordt aanbevolen voor gebruik buitenshuis. Een oppervlaktebehandeling zoals poedercoating kan op aanvraag in alle gebruikelijke RAL-kleuren worden uitgevoerd.
    • Alle aansluitingen zijn ook beschikbaar in roestvrij staal op aanvraag

    Kenmerk:

    • Materiaal: Kunststof
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen