Aanbouwstelling voor kleine vaten en flacons Breedte 1000 mm, Diepte: 500mm

Artikelnummer: 983210 500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 150
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling
  • Materiaal: verzinkt
  • Opbergen: Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 150 kg
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Montage-uitvoering Inhaakstelling
Materiaal verzinkt
Opbergen Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Hoogte 2000 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte 1006 mm
Aantal legborden 4
Toepassingsgebied Stelling voor gevaarlijke stoffen (vat)
Producttype Stelling voor kleine vaten en flacons

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 983210 500
EAN/GTIN 4004514227539
Nummer fabrikant 14947
Fabrikant Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Omschrijving

Uitvoering:

T-profielframe en roosterlegborden verzinkt, opening 30×30 mm, draagstaaf 25×2 mm. Met een maximale vakbelasting van 150 kg per roosterlegbord. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Opvangbak hoogte 83 mm (volume basisstelling 37 l/aanbouwstelling 34 l). Snelle opbouw dankzij eenvoudige, insteekbare uitvoering. Aan beide zijden te gebruiken.
Veldbelasting: 1300 kg.

Omschrijving:

Opbouwmaten: nominale diepte + 36 mm.

Toepassing:

Voor de opslag van kleine vaten en flacons. Directe afvoer van vrijkomende vloeistoffen door roosterlegborden in dicht gelaste opvangbak.

Norm:

Overeenstemmingsverklaring conform StawaR (Stahlwannenrichtlinie, richtlijn voor stalen opvangbakken).

Levering:

4 roosterlegborden, 1 afdekbord, 1 opvangbak.

Tip:

Extra roosterlegborden vindt u onder nr. 983212 gr. 500.
Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen