{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 150 kg | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Montage-uitvoering | Inhaakstelling | |
Materiaal | verzinkt | |
Opbergen | Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan | |
Hoogte | 2000 mm | |
Opbouwmaat basisstelling breedte | 1060 mm | |
Aantal legborden | 4 | |
Toepassingsgebied | Stelling voor gevaarlijke stoffen (vat) | |
Producttype | Stelling voor kleine vaten en flacons |
Artikelnummer | 983205 500 | |
EAN/GTIN | 4004514227522 | |
Nummer fabrikant | 14946 | |
Fabrikant | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |