Stellingbak verzinkt, met rooster 2700/240

Artikelnummer: 983005 2700/240
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor liggerlengte (mm) / Opvangvolume (l) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaaldikte: 3
  • Materiaal: verzinkt
  • Opbergen: Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen verboden; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 3 mm
Materiaal verzinkt
Opbergen Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen verboden; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opvangvolume 240 l
Hoogte 210 mm
Breedte 2.650 mm
Diepte 1.300 mm
Geschikt voor liggerlengte 2.700 mm
Oppervlaktebelasting 1.000 kg/m2
Gewicht 200 kg
Producttype Stellingbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 983005 2700/240
EAN/GTIN 4052462030824

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm dik plaatstaal. Onderschuifhoogte 100 mm.
Thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.
Met verzinkt rooster.

Toepassing:

Voor het betrouwbaar opslaan en voor het tappen van vaten. Voor ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorieën 1 − 3, en vloeistoffen die schadelijk zijn voor water, van de GHS-categorieën 1 − 4.

Norm:

Overeenstemmingsverklaring (ÜHP) conform Bauregelliste (bouwvoorschriftenlijst) volgens richtlijn van StawaR (Stahlwannenrichtlinie, richtlijn voor stalen opvangbakken).

T.b.v.:

Palletstellingen met diepte 1100 mm.
Geschikt voor palletstellingen nr. 991202991227.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen