Kruisklem, Breedte×diepte: 120X120mm

Artikelnummer: 982507 120X120
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 120 mm
Diepte 120 mm
Materiaal verzinkt
Producttype Bodembeschermbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 982507 120X120
EAN/GTIN 4260139970179
Nummer fabrikant P25-1255-B

Omschrijving

Toepassing:

Bakverbinder – Voor het verbinden van vloerelementen, voorkomt het doorlekken van vloeistoffen tussen de vloerelementen.
Randklem – Voor een stevige bevestiging van de vloerelementen aan de bodem.
Kruisklem – hoekverbinding tussen 4 vloerelementen.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen