Veiligheids-vloerelement van staal 2000X500 mm

Artikelnummer: 982500 2000X500
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte × diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Opbergen: Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan; Opslag gevarenklasse voor water 1-3
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Opbergen Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan; Opslag gevarenklasse voor water 1-3
    Opvangvolume 85 l
    Materiaal verzinkt
    Bakhoogte 123 mm
    Wiellast 450 kg
    Oppervlaktebelasting 5.000 kg/m2
    Gewicht 100 kg
    Producttype Bodembeschermbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 982500 2000X500
    EAN/GTIN 4260139976102
    Nummer fabrikant P25-1246-B

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Bakconstructie van 3 mm verzinkt plaatstaal (hoge corrosiebescherming), met uitneembare, zwaar belastbare roosters. Berijdbaar met handhefwagen, op aanvraag ook met heftruck of vrachtwagen.

    Toepassing:

    Voor het veilig opslaan van vloeistoffen die schadelijk zijn voor water van de GHS-categorieën 1 - 4 en ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorieën 1 - 3. Spat- en lekkagebescherming bij opslag, overgieten en omslaan. Geschikt voor het inrichten van transportroutes en het opslaan van lege artikelen. Afzonderlijke segmenten kunnen naar keuze onderling worden gecombineerd.

    Norm:

    Vervaardigd conform §19 WHG met ‘Ü-aanduiding’ conform StaWaR.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen