• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Veiligheidstapkraan, Type: F

Artikelnummer: 981520 F
Korting
115,91 €
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Alum.
Materiaal afdichting FPM/FKM
Zelfsluitend ja
Draadaansluiting 2 inch
Vlamblokkering ja
Setinhoud 1
Producttype Veiligheidstapkraan

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 981520 F
EAN/GTIN 2050002019164
Nummer fabrikant FA2-D25
Fabrikant gelo Systeme GbR, Schöneggweg 22, 87727 BABENHAUSEN, Deutschland, www.auslaufhahn-gelo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidstapkranen van verschillende materialen voor gecontroleerd uitnemen uit vaten.
Druppelveilige veiligheidstapkraan van aluminium met edelstalen veer, zelfsluitend. 25 mm doorlaat, draaischarnier met 2 glijringen en O-ring als afdichting. Klep met O-ring. Voor openen indrukken (dosering mogelijk), na uitname naar boven draaien, hierdoor geen nadruppelen. Hittebestendig tot 205 °C.
Voor vaten. Met 2 inch buitendraad en 1 inch aansluiting bijv. voor slangtules.