Vatentrechter van PE C

Artikelnummer: 981505 C
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type C
    Volume 5 l
    Hoogte 50 mm
    580 mm
    Aantal zeven 1
    Aantal deksels 1
    Materiaal PE
    Producttype Vatentrechter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 981505 C
    EAN/GTIN 4250101103940
    Nummer fabrikant 2732

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Van PE. Ook te gebruiken als opstelvlak voor het laten uitdruipen van filters en blikken. Naar keuze met zeef en deksel ter bescherming tegen regenwater of andere verontreinigingen.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen