Jerrycanvulhulp, Jerrycanmaat: 25l

Artikelnummer: 981496 25
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Jerrycanmaat (l) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 785 mm
Breedte 520 mm
Diepte 375 mm
Geschikt voor 20 l; 25 l
Materiaal verzinkt
Gewicht 6 kg
Producttype Vulhulp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 981496 25
EAN/GTIN 4052462015852

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstalen constructie om zelf te monteren. Veilige jerrycanopname dankzij in hoogte verstelbare vergrendelhefboom.
Geschikt voor jerrycans van 20 en 25 liter.

Toepassing:

Eenvoudig en krachtbesparend vullen van jerrycans.

Kleur:

Verzinkt

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen