Vatenbok van PE

Artikelnummer: 981490
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
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
    Hoogte 390 mm
    Breedte 475 mm
    Diepte 620 mm
    Materiaal PE
    Producttype Vatenbok

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 981490
    EAN/GTIN 4250101100581
    Nummer fabrikant 9875

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vatenbok van PE voor het liggend opslaan en voor het tappen van vaten van 60 l en 200 l. Voor plaatsing op opvangbakken met rooster.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen