{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opbergen | Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen toegestaan; Opslag van ontvlambare stoffen verboden | |
Opvangvolume | 220 l | |
Vatinhoud | 200 l | |
Hoogte | 350 mm | |
Breedte | 865 mm | |
Diepte | 1.245 mm | |
Aantal vaten | 2 | |
Belastbaarheid | 760 kg | |
Gewicht | 31 kg | |
Producttype | Opvangbak |
Artikelnummer | 981425 2X200 | |
EAN/GTIN | 4250101184024 | |
Nummer fabrikant | 33054 |