Opvangbak voor vaten van 60 l met rooster PE 2X60/F

Artikelnummer: 981370 2X60/F
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal vaten×vatinhoud (l) / Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Opbergen: Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen toegestaan; Opslag van ontvlambare stoffen verboden

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Opbergen Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen toegestaan; Opslag van ontvlambare stoffen verboden
    Opvangvolume 60 l
    Vatinhoud 60 l
    Hoogte 330 mm
    Breedte 725 mm
    Diepte 525 mm
    Aantal vaten 2
    Belastbaarheid 150 kg
    Uitgerust met sokkelvoeten ja
    Producttype Opvangbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 981370 2X60/F
    EAN/GTIN 4250101102271
    Nummer fabrikant 18075

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Polyethyleen (PE) − licht, weerbestendig, robuust. Conische uitvoering: opzetvlak op het rooster is groter dan op de bodem van de bak. Door het gebruik van een rooster kunnen ook 2 vaten worden opgeslagen.

    Toepassing:

    Zonder sokkelvoeten − voor directe plaatsing op de vloer of europallet. Gr. type F: met 4 sokkelvoeten (onderschuifhoogte 100 mm) − voor transport binnen het bedrijf met hefwagen / vorkheftruck.
    Opslag van brandbare media niet toegestaan (geldt voor Duitsland).

    Norm:

    Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung (algemene toestemming m.b.t. bouwtoezicht) van DIBt, Berlijn en overeenstemmingsverklaring (ÜHP).

    Tip:

    Vatenbok voor vaten van 60 l vindt u onder nr. 981490.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen