Opvangbak voor IBC 1000 l gelakt 2X1000

Artikelnummer: 981310 2X1000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal IBC×IBC Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaaldikte: 3
  • Kleuren: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Opbergen: Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen verboden; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 3 mm
Kleuren RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Opbergen Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen verboden; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Opvangvolume 1.000 l
Hoogte 435 mm
Breedte 2.650 mm
Diepte 1.300 mm
Opslagcapaciteit IBC/KTC 2
Aantal IBC 2
Oppervlaktebelasting 1.000 kg/m2
Gewicht gelakt 226 kg
Gewicht verzinkt 239 kg
Producttype Opvangbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 981310 2X1000
EAN/GTIN 2050001937629

Omschrijving

Uitvoering:

3 mm dik plaatstaal. Onderschuifhoogte 100 mm.
Met verzinkt rooster.

Toepassing:

voor het veilig opslaan van containers IBC (Intermediate Bulk-Container) en KTC (Kubische Tank-Container). Voor ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorieën 1 − 3 en vloeistoffen die schadelijk zijn voor water van de GHS-categorieën 1 − 4.

Norm:

overeenstemmingsverklaring (ÜHP) conform Bauregelliste (bouwvoorschriftenlijst) volgens richtlijn van StawaR (Stahlwannenrichtlinie, richtlijn voor stalen opvangbakken).

Kleur:

Standaard lichtblauw, RAL 5012.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen