{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 3 mm | |
Kleuren | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Opbergen | Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen verboden; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan | |
Opvangvolume | 222 l | |
Vatinhoud | 200 l | |
Hoogte | 250 mm | |
Breedte | 2.400 mm | |
Diepte | 800 mm | |
Opslagcapaciteit vaten 200 liter | 4 | |
Aantal vaten | 4 | |
Oppervlaktebelasting | 1.000 kg/m2 | |
Plaatsing vaten in rij | ja | |
Gewicht | 124 kg | |
Producttype | Opvangbak |
Artikelnummer | 981285 4X200/L | |
EAN/GTIN | 2050001937605 |