Opvangbak voor vaten van 200 l gelakt, met wielen 1X200

Artikelnummer: 981265 1X200
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal vaten×vatinhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaaldikte: 3
  • Kleuren: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Opbergen: Opslag van bijtende stoffen verboden; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag gevarenklasse voor water 1-3

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 3 mm
    Kleuren RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
    Opbergen Opslag van bijtende stoffen verboden; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag gevarenklasse voor water 1-3
    Opvangvolume 203 l
    Vatinhoud 200 l
    Bouwhoogte 610 mm
    Breedte 800 mm
    Diepte 800 mm
    Opslagcapaciteit vaten 200 liter 1
    Aantal vaten 1
    Oppervlaktebelasting 1.000 kg/m2
    Bevestigingsbandvoorziening 1× voor 1 vat
    Gewicht 71 kg
    Producttype Opvangbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 981265 1X200
    EAN/GTIN 2050002050754

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met telkens 2 zwenk- en bokwielen van polyamide (⌀ 180 mm). 1 zwenkwiel met vergrendeling. Met duwbeugel en verzinkt rooster. Met bevestigingsbandvoorziening.
    Gelakt.

    Toepassing:

    Voor het veilig binnen het bedrijf transporteren van vaten van 200 l. Voor ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorieën 1-3 en vloeistoffen die schadelijk zijn voor water van de GHS-categorieën 1-4.

    Norm:

    Painted.

    Kleur:

    Standaard lichtblauw, RAL 5012.

    Tip:

    Vatenbokken en oplegrollen voor vaten van 200 l vindt u onder nr. 981480 tot 981485.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen