Opvangbak voor vaten van 200 l verzinkt met rooster 4X200

Artikelnummer: 981235 4X200
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal vaten×vatinhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaaldikte: 3
  • Materiaal: verzinkt
  • Opbergen: Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen verboden; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 3 mm
    Materiaal verzinkt
    Opbergen Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen verboden; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
    Opvangvolume 216 l
    Vatinhoud 200 l
    Hoogte 290 mm
    Breedte 1.200 mm
    Diepte 1.200 mm
    Opslagcapaciteit vaten 200 liter 4
    Aantal vaten 4
    Oppervlaktebelasting 1.000 kg/m2
    Gewicht 91 kg
    Producttype Opvangbak

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 981235 4X200
    EAN/GTIN 4052462022577

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Onderschuifhoogte 100 mm voor transport met palletwagen / vorkheftruck. Thermisch verzinkt conform EN ISO 1461.
    Met verzinkt rooster.

    Toepassing:

    Voor het veilig opslaan en voor het vullen/tappen van vaten van 200 l en kleine vaten. Voor ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorieën 1 − 3 en vloeistoffen die schadelijk zijn voor water van de GHS-categorieën 1 − 4.

    Norm:

    Overeenstemmingsverklaring (ÜHP) conform Bauregelliste (bouwvoorschriftenlijst) volgens richtlijn van StawaR (Stahlwannenrichtlinie, richtlijn voor stalen opvangbakken).

    Tip:

    Vatenbokken voor vaten van 200 l vindt u onder nr. 981480 en nr. 981490.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen