{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 3 mm | |
Materiaal | verzinkt | |
Opbergen | Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van bijtende stoffen verboden; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan | |
Opvangvolume | 215 l | |
Vatinhoud | 200 l | |
Hoogte | 365 mm | |
Breedte | 1.200 mm | |
Diepte | 800 mm | |
Opslagcapaciteit vaten 200 liter | 2 | |
Aantal vaten | 2 | |
Oppervlaktebelasting | 1.000 kg/m2 | |
Gewicht | 72 kg | |
Producttype | Opvangbak |
Artikelnummer | 981235 2X200 | |
EAN/GTIN | 4052462022546 |