Veiligheids-spaarbevochtiger 4 l

Artikelnummer: 981192 4
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Volume (l) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaaldikte: 3
  • Opbergen: Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 3 mm
Opbergen Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Productnaamattribuut rood
Fabrikantnummer Safety Plunger Cans
Inhoud 4 l
Hoogte 270 mm
180 mm
Schotel-⌀ 130 mm
Kleur rood
Producttype Spaarbevochtiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 981192 4
EAN/GTIN 697841002951
Nummer fabrikant JUT10308RD

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheids- en transportcontainers verminderen het brand- en explosiegevaar als u brandbare vloeistoffen vult en opslaat. Zij verbeteren de efficiëntie met gebruiksvriendelijke functies die het gieten en vullen verbeteren.
Veiligheids-spaarbevochtiger in robuust 24-gauge stalen blik met poedercoating voor chemische bestendigheid. Geperforeerde bevochtigingsschaal (Dasher) voor bevochtiging voert warmte af. Door het pompsysteem loopt resterende vloeistof terug in de container voor het efficiëntste gebruik van de inhoud.

Toepassing:

Voor de veilige afgifte van brandbare vloeistoffen en oplosmiddelen zonder afval of contact.

Norm:

FM-certificering en TÜV SÜD.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen