Olie-afvalverwerkingscontainer, rood, Volume: 52l

Artikelnummer: 981188 52
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Volume (l) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaaldikte: 3
  • Opbergen: Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Productnaamattribuut rood
Materiaaldikte 3 mm
Inhoud 52 l
Hoogte 510 mm
410 mm
Opbergen Opslag gevarenklasse voor water 1-3; Opslag van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu; Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan
Kleur rood
Producttype Afvalverwerkingscontainer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 981188 52
EAN/GTIN 697841002470
Nummer fabrikant JCN09500RD

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheids- en transportcontainers verminderen het brand- en explosiegevaar als u brandbare vloeistoffen vult en opslaat. Zij verbeteren de efficiëntie met gebruiksvriendelijke functies die het gieten en vullen verbeteren.
Plaatstalen veiligheidscontainer met voetbediening voor de afvoer van met olie doordrenkte lappen en het voorkomen van branden door vonken of zelfontbranding. Het deksel is zelfsluitend om de inhoud van vuurbronnen te isoleren en de beschikbare zuurstof te beperken. De ronde constructie en verhoogde bodem maken een goede luchtcirculatie buiten de container mogelijk, waardoor warmte beter wordt verdeeld en de ophoping van vocht en roest wordt gereduceerd.
Zwenkbare draaggreep. Waarschuwingsbord met pictogram voorkomt verkeerd gebruik.

Norm:

FM-certificering en TÜV Süd. Voldoet aan OSHA-eisen.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen