{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inhoud | 67 l | |
Hoogte | 250 mm | |
Breedte | 600 mm | |
Diepte | 600 mm | |
Nuttige hoogte | 120 mm | |
Nuttige diepte | 430 mm | |
Vak nuttige breedte | 120 mm | |
Aantal handgrepen | 2 | |
max. brutomassa toelating voor gevaarlijke goederen | 65 kg | |
verrijdbaar | nee | |
geïntegreerde rollen | nee | |
Gewicht | 11,5 kg | |
Producttype | Aluminium kist |
Artikelnummer | 981119 2 | |
EAN/GTIN | 4003866405824 | |
Nummer fabrikant | 40582 |