Uitvoering:
Plaatstalen kastbehuizing met permanente zelfsluiting door middel van deursluiter met oliedemping, tweepuntsvergrendeling.
- Afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor sluitsystemen) en weergave van sluittoestand (rood/groen). Niet compatibel met Hoffmann-sluitsysteem.
- Geïntegreerde transportsokkel voor transport binnen het bedrijf.
- Geïntegreerde stelvoeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond.
- 90 minuten brandveiligheid van buiten naar binnen (type 90 / type getest volgens EN 14470-1) en meer dan 90 minuten brandwerendheid bij brand van binnen naar buiten.
- Veiligheidsstekker voor eenvoudige loskoppeling van het lichtnet.
Acculaadkast voor het veilig laden en opslaan van lithium-ion-batterijen. Twee kastdeuren tegelijk openen met slechts één hand. Ontluchtingsopzetstuk om warmteophoping tijdens het opladen van de accu te voorkomen. Drukontlastingsopening in het hoofddeel. Geïnstalleerd 3-traps waarschuwings- en brandonderdrukkingssysteem inclusief rookmelder, temperatuursensor, optisch en akoestisch alarm en brandonderdrukkingseenheid; wordt bij brand automatisch geactiveerd; met stekker voor aansluiting op het lichtnet. Tafelcontactdoos met metalen behuizing en 8 geaarde stopcontacten voor elk magazijnniveau compleet en gebruiksklaar in de binnenruimte van de kast gemonteerd.
Norm:
DIN EN 14470-1 en DIN EN 1363-1
Levering:
Kast met 5 geperforeerde legborden incl. tafelcontactdozen, 1 bodemopvangbak, plaatstaal, poedercoating.
Kleur:
Kastbehuizing antracietgrijs, RAL 7016, deuren gentiaanblauw, RAL 5010, poedercoating.
Tip:
Accu-opslag- en laadkasten moeten regelmatig (jaarlijks) door een bevoegde persoon op deskundige wijze
worden onderhouden en op goed functioneren worden gecontroleerd. Wij adviseren een gelijkvloerse toepassing om de veiligheidskasten eenvoudig te kunnen evacueren.