Ventilatiefilteropzet voor veiligheidskasten 1

Artikelnummer: 981108 1
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 210 mm
Breedte 310 mm
Diepte 510 mm
Stekkertype ingang F
Nominale spanning 85 V - 264 V
Stroomopname 0,13 A
Geluidsdrukniveau 35 dB
Gewicht 14 kg
Producttype Ventilatiefilter opzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 981108 1
EAN/GTIN 4045197886316
Nummer fabrikant 981108 1

Omschrijving

Uitvoering:

Het HOLEX-filteropzetstuk werkt in recirculatiestand en dient voor de technische ontluchting van HOLEX-veiligheidskasten type 90 (nr. 981105 maat 1200) conform DIN EN 14470-1 bij de opslag van ontvlambare vloeistoffen.
Vanwege de geluidsarme werkwijze is het HOLEX-filteropzetstuk voor gevaarlijke stoffen ideaal voor gebruik in de directe werkomgeving. Het HOLEX-filteropzetstuk voor gevaarlijke stoffen reageert op verontreinigingen in de vorm van grove deeltjes (stof, etc.) en op sterke verontreiniging van de afvoerlucht met koolwaterstofdampen en -gassen. Bij verzadigingen van het filter worden met behulp van led-lampen waarschuwingen afgegeven.
De afvoerlucht van de kast wordt door het geïntegreerde actieve-koolstoffilter van koolwaterstofdampen ontdaan en kan daardoor weer aan de omgevingslucht worden afgegeven. De bijzonderheid van het filter is zijn tandemconstructie. Als het hoofdfilter verzadigd is, biedt het tweede, geïntegreerde filter gedurende ca. 14 dagen extra veiligheid.
Geen belasting van de omgevingslucht doordat alle oplosmiddeldampen voor vrijwel 100% worden uitgefilterd – dit beschermt de gezondheid van de medewerkers!

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen, moet het HOLEX-filteropzetstuk voor gevaarlijke stoffen conform de handleiding en belasting door een terzake kundige technicus van uit bedrijf op werking worden gecontroleerd. In het kader van deze controle moet het tandem-actieve-koolstoffilter op verontreiniging worden gecontroleerd. Als de sensor de verzadiging van het actieve koolstoffilter aangeeft, moet het filter door een deskundige worden vervangen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen