{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 75 kg | |
Hoogteverstelling in raster | 64 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Brandwerendheid | 90 min | |
Hoogte | 1.935 mm | |
Breedte | 1.190 mm | |
Diepte | 598 mm | |
Nuttige hoogte | 1.700 mm | |
Nuttige breedte | 1.087 mm | |
Nuttige diepte | 430 mm | |
Aantal legborden | 3 | |
Belastbaarheid legbord | 75 kg | |
Aantal geperforeerde platen | 1 | |
Aantal bodemopvangbakken | 1 | |
Volume bodemopvangbak | 33 l | |
Gewicht | 505 kg | |
Producttype | Veiligheidskast |
Artikelnummer |
981105 1200
Kopiëren |
|
EAN/GTIN |
4045197886309
Kopiëren |
|
Nummer fabrikant |
981105 1200
Kopiëren |
|
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |