• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Filterset PURIFIAIR, Type: 620

Artikelnummer: 981082 620
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie PURIFIAIR
Hoeveelheid lucht die van deeltjes is gereinigd 620 m3/h
Geschikt voor PURIFIAIR 620
Producttype Luchtreiniger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 981082 620
EAN/GTIN 4250101189531
Nummer fabrikant 30472-001-35283
Fabrikant asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-filtereenheid voor luchtreiniger PURIFIAIR 620.
Filtereenheid bestaande uit:
  • afwasbaar voorfilter van metaalweefsel voor het afscheiden van grof stof, ter ontlasting van de volgende filterniveaus.
  • G4-voorfilter voor de afscheiden van grove verontreinigingen, leidt tot een verlenging van de standtijd van de filters (partikelgrootte > 10 µm, o.a. pollen, schimmels, pluisjes, haar, insecten enz.) en ter bescherming van de volgende filterniveaus.
  • EPA-filter, filterklasse E12 voor het afscheiden van deeltjes met gemiddelde maat (partikelgrootte > 0,3 µm, o.a. bacteriën, kiemen enz.).
  • HEPA-filter, filterklasse H14 volgens EN 1822 voor het afscheiden van zeer kleine deeltjes en nanodeeltjes met een efficiëntie van maximaal 99,995 % (MPPS, o.a. virussen en kiemen).
  • Actieve-koolstoffilter absorbeert onaangename geuren en gasvormige schadelijke stoffen.

Tip:

Op den duur biedt de luchtreiniger alleen een efficiënt resultaat, wanneer de gebruikte filters regelmatig worden vervangen. Aanbeveling: 2 – 3 filterwissels per jaar (afhankelijk van omvang en frequentie van het gebruik en de hevigheid van de luchtvervuiling).