Veiligheidskast Q-Classic type 30 1200 mm

Artikelnummer: 981035 1200
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoogteverstelling in raster: 32
  • Kleuren: Romp RAL 7016, fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Brandwerendheid: 30

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelling in raster 32 mm
Kleuren Romp RAL 7016, fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Brandwerendheid 30 min
Hoogte 1.947 mm
Breedte 1.164 mm
Diepte 620 mm
Nuttige hoogte 1.626 mm
Nuttige breedte 1.050 mm
Nuttige diepte 519 mm
Aantal legborden 3
Belastbaarheid legbord 75 kg
Aantal geperforeerde platen 1
Aantal bodemopvangbakken 1
Volume bodemopvangbak 33 l
Gewicht 274 kg
Producttype Veiligheidskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 981035 1200
EAN/GTIN 4054923086739
Nummer fabrikant 32805

Omschrijving

Uitvoering:

Kastromp van vuurvaste, speciale platen met melamineharscoating, deurfront van plaatstaal.
  • Bevestiging van legborden in een raster van 32 mm.
  • Bodemopvangbak (volgens StawaR).
  • Met luchtafvoeraansluiting (NW 75).
  • Afsluitbaar met halve profielcilinder, integratie in de sluitinstallatie van het bedrijf mogelijk. Niet compatibel met Hoffmann-sluitsysteem.

Sokkel geschikt voor transport.
Met 2 deuren

Toepassing:

Opslag van zeer kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen in werkruimtes.

Norm:

DIN EN 14470-1, met typegoedkeuring voor brandwerendheid, 30 minuten vuurbestendig (conform brandbeveiligingsniveau van TRGS 510 Appendix 3).

Levering:

Kast met 3 legborden, geperforeerde plaat en bodemopvangbak met kunststof bekleed, 1 serviceboekje.

Kleur:

Kastbehuizing antracietgrijs, RAL7016, deuren signaalblauw, RAL5005.

Tip:

Veiligheidskasten moeten regelmatig (jaarlijks) door een bevoegde persoon op deskundige wijze worden onderhouden en op goed functioneren worden gecontroleerd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen