{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogteverstelling in raster | 32 mm | |
Brandwerendheid | 90 min | |
Hoogte | 1.968 mm | |
Breedte | 596 mm | |
Diepte | 616 mm | |
Nuttige hoogte | 1.742 mm | |
Nuttige breedte | 450 mm | |
Nuttige diepte | 524 mm | |
Aantal legborden | 3 | |
Belastbaarheid legbord | 75 kg | |
Aantal geperforeerde platen | 1 | |
Aantal bodemopvangbakken | 1 | |
Volume bodemopvangbak | 22 l | |
Gewicht | 278 kg | |
Producttype | Veiligheidskast |
Artikelnummer | 981025 600 | |
EAN/GTIN | 2050001769237 | |
Nummer fabrikant | 30228-XXX-30249 |