Veiligheidskast Q-Pegasus type 90 1200 mm

Artikelnummer: 981015 1200
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoogteverstelling in raster: 32
  • Kleuren: Romp RAL 7016, fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Brandwerendheid: 90

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogteverstelling in raster 32 mm
    Kleuren Romp RAL 7016, fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
    Brandwerendheid 90 min
    Hoogte 1.953 mm
    Breedte 1.193 mm
    Diepte 615 mm
    Nuttige hoogte 1.647 mm
    Nuttige breedte 1.050 mm
    Nuttige diepte 522 mm
    Aantal legborden 3
    Belastbaarheid legbord 75 kg
    Aantal geperforeerde platen 1
    Aantal bodemopvangbakken 1
    Volume bodemopvangbak 33 l
    Gewicht 458 kg
    Producttype Veiligheidskast

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 981015 1200
    EAN/GTIN 2050001709820
    Nummer fabrikant 30002-XXX-30003+30036

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Plaatstalen kastbehuizing met geïntegreerd deurvastzetsysteem, binnenzijde met chemisch resistent oppervlak.
    • Bevestiging van legborden in raster van 32 mm.
    • Bodemopvangbak (volgens StawaR).
    • Met luchtafvoeraansluiting (NW 75).
    • Inclusief deurvastzetsysteem.
    • Afsluitbaar met halve profielcilinder, integratie in de sluitinstallatie van het bedrijf mogelijk. Niet compatibel met Hoffmann-sluitsysteem.
    • Met 4 afstelhulpen voor het compenseren van oneffenheden in de vloer.

    Met AGT (asynchroon gekoppelde deuraandrijving), TSA (automatische deursluiting) met optisch en akoestisch waarschuwingssignaal vóór automatische deursluiting.
    Met 2 deuren

    Toepassing:

    Volgens de voorschriften bewaren van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes.

    Norm:

    DIN EN 14470-1, met typegoedkeuring voor brandwerendheid, 90 minuten vuurbestendig (conform het hoogste brandbeveiligingsniveau van TRGS 510 Appendix 3).

    Levering:

    Kast met 3 legborden, geperforeerde plaat en bodemopvangbak met kunststof bekleed en sokkelplint, 1 serviceboekje.

    Kleur:

    Kastbehuizing antracietgrijs, RAL7016, deuren signaalblauw, RAL5005.

    Tip:

    Veiligheidskasten moeten regelmatig (jaarlijks) door een bevoegde persoon op deskundige wijze worden onderhouden en op goed functioneren worden gecontroleerd.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen