Kunststof jerrycan, Inhoud: 10Ll

Artikelnummer: 980060 10L
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 10 l
Hoogte 270 mm
Breedte 120 mm
Diepte 440 mm
Producttype Jerrycan

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 980060 10L
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197438690
Kopiëren
Nummer fabrikant 980060 10L
Kopiëren
Fabrikant HUNI ITALIANA spa, Via Marconi 12, 24020 - COLZATE, Italia, www.huni.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof jerrycan, polyethyleen (PE-HD). Vulopening met ontluchting en uitneembare vulzeef, aftapkraan. Zichtbaar vloeistofpeil dankzij transparant materiaal. Geschikt voor opslag van zuurvrije vloeistoffen, oliën en vetten met een vlampunt boven 55 °C en een maximale omgevingstemperatuur van 40 °C.