Uittrekbaar legbord voor vloeistofkasten (zonder jerrycans) 75 mm

Artikelnummer: 980052 75
75
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inbouwhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Nuttige breedte 600 mm
Nuttige diepte 500 mm
Producttype Uittrekbaar legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 980052 75
EAN/GTIN 4062406107062
Nummer fabrikant 980052 75

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste plaatstalen constructie met kogelgelagerde rails. Uitsparing aan de voorzijde voor aftapkranen. 100% uittrekbaar, belastbaar tot 200kg.

Toepassing:

Voor 4 jerrycans, elk met een inhoud van 25 liter, of 5 jerrycans, elk met een inhoud van 10 liter.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen