Vloeistofkast met kunststof jerrycans 1500/8

Artikelnummer: 980022 1500/8
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte mm/aantal jerrycans Prijs per stuk incl. BTW
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 1.500 mm
Breedte 750 mm
Diepte 700 mm
Nuttige hoogte 1.350 mm
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Gewicht 123 kg
Producttype Kast voor jerrycans

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 980022 1500/8
EAN/GTIN 4062406107031
Nummer fabrikant 980022 1500/8

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele plaatstalen constructie met versterkte vleugeldeuren, afsluitbaar door middel van een schuifgreep met stiftcilinderslot. Kastromp voorzien van een uittrekbeveiliging. De uittrekbeveiliging zorgt ervoor dat altijd maar 1 legbord tegelijk kan worden uitgetrokken. De kast is hierdoor in hoge mate beveiligd tegen omkiepen. Montage van uittrekbare legborden en lades in een raster van 25 mm.
Vloeistofkast, uitgerust met kunststof jerrycans (nr. 980060).

Plaatsing:

Aantal legborden uittrekbaar: 2
Aantal olieopvangbakken: 1
Aantal jerrycans (25 liter): 8

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

De kast kan ook zonder jerrycans worden gebruikt. Uitvoering naar wens: Geschikte uittrekbare legborden zie nr. 980052.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen