Dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Sleufprofiel ∙ 38 mm

Artikelnummer: 980-3X19
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 980-3X19
EAN/GTIN 4000896046744
Nummer fabrikant 980-3X19
L-nummer L60140 1019

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Sleufprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 3 x 19 mm
  • Afmetingen / lengte: 38 mm
  • Lengte l1: 20 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.07 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen