Dopsleutelbit ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Sleufprofiel ∙ 38 mm

Artikelnummer: 980-2X13
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 980-2X13
EAN/GTIN 4000896046737
Nummer fabrikant 980-2X13
L-nummer L60140 3560

Omschrijving

Omschrijving:

  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Sleufprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 2 x 13 mm
  • Afmetingen / lengte: 38 mm
  • Lengte l1: 21 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.05 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen