Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven met binnenvierkant 1/2″ 54 mm

Artikelnummer: 98 47 19
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 47 19
EAN/GTIN 4003773020974
Nummer fabrikant 98 47 19
L-nummer L70010 1558

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor metrische of inch zeskantboutkoppen
  • Basisgereedschap verchroomd

Kenmerk:

  • Breedte over platte vlakken S: 19mm
  • Diameter actieve zijde d max.: 30,7mm
  • Aansluitvierkant: 1/2in

Norm:

IEC 60900