Steeksleutelinzetstuk voor zeskantschroeven met binnenvierkant 1/2″ 54 mm

Artikelnummer: 98 47 10
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 47 10
EAN/GTIN 4003773020882
Nummer fabrikant 98 47 10
L-nummer L70010 1559

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor metrische of inch zeskantboutkoppen
  • Basisgereedschap verchroomd

Kenmerk:

  • Breedte over platte vlakken S: 10mm
  • Diameter actieve zijde d max.: 19,5mm
  • Aansluitvierkant: 1/2in

Norm:

IEC 60900