• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Draaimomentsleutel met buitenvierkant, omschakelbaar 385 mm (zelfbedieningskaart/blister)

Artikelnummer: 98 43 50
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 43 50
EAN/GTIN 4003773071778
Nummer fabrikant 98 43 50
L-nummer L70010 1591

Omschrijving

Omschrijving:

  • omkeerbaar voor het aandraaien van linkse draden
  • transparante geïsoleerde schaalverdeling bereik 5 - 50 Nm
  • vergrendelbare koppelinstelling
  • Instelbaar in stappen van 0,25 Nm
  • Zeer veilige bevestiging van de bedieningsgereedschappen dankzij geschroefd vergrendelingsmechanisme
  • Kalibratiecertificaat / Verklaring van overeenstemming bijgevoegd

Kenmerk:

  • Aansluitvierkant: 1/2
  • Omvang: 5
  • 50 Nm

Norm:

  • ISO 3315
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen