Binnenzeskant met vierkantaansluiting 3/8″ 42 mm

Artikelnummer: 98 37 3/8
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 37 3/8
EAN/GTIN 4003773020677
Nummer fabrikant 98 37 3/8
L-nummer L70010 2106

Omschrijving

Omschrijving:

  • binnenzeskant (dubbele zeskant) Voor inch-schroefkoppen
  • Basisgereedschap verchroomd
  • Met dubbele zeskant (12-kant)
  • Aansluitvierkant: 3/8in
  • Diameter actieve zijde d max.: 18,7mm
  • Breedte over platte vlakken S: 3/8in

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen