Schroevendraaier (Slim) PlusMinus Pozidriv® geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest gebruineerd 187 mm

Artikelnummer: 98 25 01 SLS
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 98 25 01 SLS
    EAN/GTIN 4003773081050
    Nummer fabrikant 98 25 01 SLS
    L-nummer L70010 1737

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Aandrijfpunt voor PlusMinus profielschroeven
    • Gebruik met elektrische installatiecomponenten zoals stroomonderbrekers
    • gereduceerde bladisolatiediameter voor laagliggende veer- en schroefelementen
    • ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
    • rolbeperkende handgreepvorm

    Kenmerk:

    • Grootte: PZ/S 1
    • Steellengte 80mm
    • Handvatlengte: 107 mm
    • lengte ongeïsoleerd blad: 15 mm
    • VDE-getest: ja
    • gebruineerd
    • isolerende meercomponentenhandgreep, VDE-getest

    Norm:

    IEC 60900