Schroevendraaier voor kruiskopschroeven Phillips® geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest gebruineerd 320 mm

Artikelnummer: 98 24 04
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 24 04
EAN/GTIN 4003773026471
Nummer fabrikant 98 24 04
L-nummer L70010 196

Omschrijving

Omschrijving:

  • ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
  • rolbeperkende handgreepvorm

Kenmerk:

  • Grootte: PH4
  • Steellengte 200mm
  • Handvatlengte: 120 mm
  • Lemmet-Ø: 10,0mm
  • lengte ongeïsoleerd blad: 18 mm
  • VDE-getest: ja
  • gebruineerd
  • isolerende meercomponentenhandgreep, VDE-getest

Norm:

IEC 60900