Schroevendraaiers voor sleufschroeven geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest gebruineerd 287 mm

Artikelnummer: 98 21 45
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 21 45
EAN/GTIN 4003773026426
Nummer fabrikant 98 21 45
L-nummer L70010 926

Omschrijving

Omschrijving:

  • ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
  • rolbeperkende handgreepvorm
  • speciaal voor metermontage met 180 mm lang blad

Kenmerk:

  • Steellengte 180mm
  • lengte ongeïsoleerd blad: 15 mm
  • Handvatlengte: 107 mm
  • Snijbreedte: 4,5mm
  • Snijdikte: 0,8 mm
  • VDE-getest: ja
  • gebruineerd
  • isolerende meercomponentenhandgreep, VDE-getest

Norm:

IEC 60900