Schroevendraaiers voor sleufschroeven geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest gebruineerd 295 mm

Artikelnummer: 98 20 80
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 20 80
EAN/GTIN 4003773024231
Nummer fabrikant 98 20 80
L-nummer L70010 667

Omschrijving

Omschrijving:

  • ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
  • rolbeperkende handgreepvorm

Kenmerk:

  • Steellengte 175mm
  • lengte ongeïsoleerd blad: 15 mm
  • Handvatlengte: 120 mm
  • Snijbreedte: 8,0 mm
  • Snijdikte: 1,2 mm
  • VDE-getest: ja
  • gebruineerd
  • isolerende meercomponentenhandgreep, VDE-getest

Norm:

IEC 60900