Schroevendraaiers voor sleufschroeven geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest gebruineerd 177 mm

Artikelnummer: 98 20 25
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 98 20 25
    EAN/GTIN 4003773062325
    Nummer fabrikant 98 20 25
    L-nummer L70010 839

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
    • rolbeperkende handgreepvorm

    Kenmerk:

    • Steellengte 75mm
    • lengte ongeïsoleerd blad: 15 mm
    • Handvatlengte: 102 mm
    • Snijbreedte: 2,5mm
    • Snijdikte: 0,4 mm
    • VDE-getest: ja
    • gebruineerd
    • isolerende meercomponentenhandgreep, VDE-getest

    Norm:

    IEC 60900