Schroevendraaier voor binnenzeskantschroeven geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest gebruineerd 182 mm

Artikelnummer: 98 13 30
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 98 13 30
    EAN/GTIN 4003773026341
    Nummer fabrikant 98 13 30
    L-nummer L70010 283

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
    • rolbeperkende handgreepvorm

    Kenmerk:

    • Steellengte 75,0mm
    • Breedte over platte vlakken S: 3,0 mm
    • lengte ongeïsoleerd blad: 15,0 mm
    • Handvatlengte: 107 mm
    • VDE-getest: ja
    • gebruineerd
    • isolerende meercomponentenhandgreep, VDE-getest

    Norm:

    IEC 60900