Verstelbare schroefsleutel dompelisolatie verchroomd 260 mm

Artikelnummer: 98 07 250
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 07 250
EAN/GTIN 4003773071518
Nummer fabrikant 98 07 250
L-nummer L70010 1110

Omschrijving

Omschrijving:

  • parallel geleide, gladde grijperbekken
  • Breedte over vlakken traploos instelbaar
  • met schaalverdeling voor het instellen van de breedte over de vlakken weg van het werkstuk

Kenmerk:

  • Bekbreedte 8mm
  • Hoofdbreedte (W3): 16mm
  • Diepte: 20 mm
  • Breedte: 73 mm
  • Capaciteit voor moeren, breedte over het vlak (mm): 30 mm
  • Capaciteit voor moeren, breedte over het vlak (inch): 1 1/8
  • verchroomd
  • aangegoten grepen

Norm:

IEC 60900

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.