Steeksleutel met schroevendraaier-greep geïsoleerde meercomponenten-greep, VDE-getest gebruineerd 232 mm

Artikelnummer: 98 03 055
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 98 03 055
EAN/GTIN 4003773026082
Nummer fabrikant 98 03 055
L-nummer L70010 167

Omschrijving

Omschrijving:

  • ergonomisch geoptimaliseerde 2-componenten handgreep voor een moeiteloze en handvriendelijke krachtoverbrenging
  • rolbeperkende handgreepvorm

Kenmerk:

  • Breedte over platte vlakken S: 5,5mm
  • Handvatlengte max.: 107mm
  • Diameter kop d: 11mm Lengte blad 125mm
  • VDE-getest: ja
  • gebruineerd
  • isolerende meercomponentenhandgreep, VDE-getest

Norm:

IEC 60900